€ 2.333,51/ stukexcl. btw
€ 2.823,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXF |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 177.8 mm |
Buitendiameter | 215.9 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 38 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Referentietoerental | 1520 tr/min |
Grenstoerental | 1070 tr/min |
Met afdichting | Nee |