€ 1.837,90/ stukexcl. btw
€ 2.223,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXF |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 139.7 mm |
Buitendiameter | 177.8 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 47.5 kN |
Met afdichting | Nee |