Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXF050-HLE

  • ERIKS:13017349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.686,71/ stukexcl. btw

€ 2.040,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXF
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
127 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
43.5 kN
Met afdichting
Nee