€ 10.642,15/ stukexcl. btw
€ 12.877,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXD |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 457.2 mm |
Buitendiameter | 482.6 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 28 kN |
Statisch draaggetal | 90 kN |
Met afdichting | Nee |