€ 5.342,74/ stukexcl. btw
€ 6.464,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXD |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 355.6 mm |
Buitendiameter | 381 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 70 kN |
Met afdichting | Nee |