Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXD120-HLE

  • ERIKS:13017345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.266,92/ stukexcl. btw

€ 3.952,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXD
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
304.8 mm
Buitendiameter
330.2 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
24.2 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Met afdichting
Nee