Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXD110-HLE

  • ERIKS:13017344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.851,49/ stukexcl. btw

€ 3.450,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXD
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
279.4 mm
Buitendiameter
304.8 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Met afdichting
Nee