Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXD100-HLE

  • ERIKS:13017343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.674,01/ stukexcl. btw

€ 3.235,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXD
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
254 mm
Buitendiameter
279.4 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
22.7 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Met afdichting
Nee