€ 2.391,36/ stukexcl. btw
€ 2.893,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXD |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 254 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 21.8 kN |
Statisch draaggetal | 45.5 kN |
Met afdichting | Nee |