€ 2.132,39/ stukexcl. btw
€ 2.580,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXD |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 203.2 mm |
Buitendiameter | 228.6 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 21 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Met afdichting | Nee |