Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXD065-HLE

  • ERIKS:13017340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.815,54/ stukexcl. btw

€ 2.196,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXD
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
33 kN
Met afdichting
Nee