Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXD060-HLE

  • ERIKS:14191433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.722,19/ stukexcl. btw

€ 2.083,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXD
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
152.4 mm
Buitendiameter
177.8 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Referentietoerental
1920 tr/min
Grenstoerental
1340 tr/min
Met afdichting
Nee