€ 1.586,79/ stukexcl. btw
€ 1.920,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXD |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 139.7 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 18.4 kN |
Statisch draaggetal | 28 kN |
Met afdichting | Nee |