Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXD050-HLE

  • ERIKS:13017338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.527,63/ stukexcl. btw

€ 1.848,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXD
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
127 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Breedte
12.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Met afdichting
Nee