€ 1.436,93/ stukexcl. btw
€ 1.738,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXD |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 114.3 mm |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 23.3 kN |
Referentietoerental | 2650 tr/min |
Grenstoerental | 1840 tr/min |
Met afdichting | Nee |