€ 2.972,43/ stukexcl. btw
€ 3.596,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXC |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 304.8 mm |
Buitendiameter | 323.85 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 15.4 kN |
Statisch draaggetal | 42 kN |
Met afdichting | Nee |