Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXC090-HLE

  • ERIKS:14191430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.083,75/ stukexcl. btw

€ 2.521,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXC
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
228.6 mm
Buitendiameter
247.65 mm
Breedte
9525 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
1240 tr/min
Grenstoerental
870 tr/min
Met afdichting
Nee