€ 1.890,47/ stukexcl. btw
€ 2.287,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXC |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 203.2 mm |
Buitendiameter | 222.25 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 13.3 kN |
Statisch draaggetal | 28 kN |
Met afdichting | Nee |