€ 1.713,01/ stukexcl. btw
€ 2.072,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXC |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 177.8 mm |
Buitendiameter | 196.85 mm |
Breedte | 9.525 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 12.6 kN |
Statisch draaggetal | 24.7 kN |
Met afdichting | Nee |