Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXC065-HLE

  • ERIKS:13017332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.664,37/ stukexcl. btw

€ 2.013,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXC
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
184.15 mm
Breedte
9.525 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
12.4 kN
Statisch draaggetal
23 kN
Met afdichting
Nee