Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXC055-HLE

  • ERIKS:13017331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,11/ stukexcl. btw

€ 1.835,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXC
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
139.7 mm
Buitendiameter
158.75 mm
Breedte
9.525 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Met afdichting
Nee