Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXC050-HLE

  • ERIKS:14191429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.436,93/ stukexcl. btw

€ 1.738,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXC
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
127 mm
Buitendiameter
146.05 mm
Breedte
9525 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
11.2 kN
Statisch draaggetal
17.8 kN
Referentietoerental
2450 tr/min
Grenstoerental
1710 tr/min
Met afdichting
Nee