Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXC045-HLE

  • ERIKS:13017330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.326,50/ stukexcl. btw

€ 1.605,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXC
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
114.3 mm
Buitendiameter
133.35 mm
Breedte
9.525 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Met afdichting
Nee