Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXC040-HLE

  • ERIKS:13017329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 946,54/ stukexcl. btw

€ 1.145,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXC
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
101.6 mm
Buitendiameter
120.65 mm
Breedte
9.525 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10.4 kN
Statisch draaggetal
14.4 kN
Met afdichting
Nee