Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXB080-HLE

  • ERIKS:13017328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.753,75/ stukexcl. btw

€ 2.122,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXB
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
219.075 mm
Breedte
7.938 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
23.7 kN
Met afdichting
Nee