Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXB055-HLE

  • ERIKS:13017326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.340,95/ stukexcl. btw

€ 1.622,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXB
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
139.7 mm
Buitendiameter
155.575 mm
Breedte
7.938 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
9 kN
Statisch draaggetal
16.4 kN
Met afdichting
Nee