€ 1.168,75/ stukexcl. btw
€ 1.414,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXB |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 107.95 mm |
Buitendiameter | 123.825 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 8.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.6 kN |
Met afdichting | Nee |