€ 719,13/ stukexcl. btw
€ 870,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXB |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 101.6 mm |
Buitendiameter | 117.475 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 8.1 kN |
Statisch draaggetal | 12.1 kN |
Met afdichting | Nee |