€ 674,42/ stukexcl. btw
€ 816,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXB |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 88.9 mm |
Buitendiameter | 104.775 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 7.7 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Met afdichting | Nee |