Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXB030-HLE

  • ERIKS:13017321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 641,55/ stukexcl. btw

€ 776,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXB
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
76.2 mm
Buitendiameter
92.075 mm
Breedte
7.938 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
7.3 kN
Statisch draaggetal
9.1 kN
Met afdichting
Nee