Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXB025-HLE

  • ERIKS:13017320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 584,38/ stukexcl. btw

€ 707,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXB
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
63.5 mm
Buitendiameter
79.375 mm
Breedte
7.938 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
6.8 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Met afdichting
Nee