Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA075-HLE

  • ERIKS:14191425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.609,14/ stukexcl. btw

€ 1.947,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
190.5 mm
Buitendiameter
203.2 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
16.7 kN
Referentietoerental
1590 tr/min
Grenstoerental
1110 tr/min
Met afdichting
Nee