Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA070-HLE

  • ERIKS:13017316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.452,69/ stukexcl. btw

€ 1.757,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
177.8 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
6.8 kN
Statisch draaggetal
15.6 kN
Met afdichting
Nee