€ 1.383,04/ stukexcl. btw
€ 1.673,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXA |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 165.1 mm |
Buitendiameter | 177.8 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 6.6 kN |
Statisch draaggetal | 14.5 kN |
Met afdichting | Nee |