Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA060-HLE

  • ERIKS:13017314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.310,70/ stukexcl. btw

€ 1.585,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
152.4 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
6.5 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Met afdichting
Nee