Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA055-HLE

  • ERIKS:13017313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.275,22/ stukexcl. btw

€ 1.543,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
139.7 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
6.3 kN
Statisch draaggetal
12.3 kN
Met afdichting
Nee