€ 1.168,75/ stukexcl. btw
€ 1.414,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXA |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 120.65 mm |
Buitendiameter | 133.35 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 6 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Met afdichting | Nee |