€ 1.167,41/ stukexcl. btw
€ 1.412,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXA |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 114.3 mm |
Buitendiameter | 127 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 5.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.1 kN |
Met afdichting | Nee |