Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA040-HLE

  • ERIKS:13017309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 673,11/ stukexcl. btw

€ 814,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
101.6 mm
Buitendiameter
114.3 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Met afdichting
Nee