Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA035-HLE

  • ERIKS:13017308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 596,20/ stukexcl. btw

€ 721,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
88.9 mm
Buitendiameter
101.6 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN
Met afdichting
Nee