Eriks
INA

INA Dunring hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSXA030-HLE

  • ERIKS:13017307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 558,74/ stukexcl. btw

€ 676,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSXA
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
76.2 mm
Buitendiameter
88.9 mm
Breedte
6.35 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Met afdichting
Nee