€ 489,05/ stukexcl. btw
€ 591,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXA |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter | 63.5 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 4.4 kN |
Statisch draaggetal | 4.6 kN |
Met afdichting | Nee |