€ 496,93/ stukexcl. btw
€ 601,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSXA |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 44.45 mm |
Buitendiameter | 53975 mm |
Breedte | 4763 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 2.85 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Referentietoerental | 7800 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Met afdichting | Nee |