Eriks
INA

INA Draaikranslager Zonder vertanding Met afdichting XU120179

  • ERIKS:13210910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.524,14/ stukexcl. btw

€ 3.054,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XU
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
26 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C