Eriks
INA

INA Draaikranslager XU260980-ZT

  • ERIKS:14191964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40.994,91/ stukexcl. btw

€ 49.603,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XU
Binnendiameter
870 mm
Buitendiameter
1090 mm
Breedte
79 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
980 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C