€ 4.765,64/ stukexcl. btw
€ 5.766,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XU |
Binnendiameter | 191 mm |
Buitendiameter | 329 mm |
Breedte | 46 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 260 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |