Eriks
INA

INA Draaikranslager XU160260

  • ERIKS:14191962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.812,51/ stukexcl. btw

€ 4.613,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XU
Binnendiameter
191 mm
Buitendiameter
329 mm
Breedte
46 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
260 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C