Eriks
INA

INA Draaikranslager XU120222-VSP

  • ERIKS:14191959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.023,71/ stukexcl. btw

€ 3.658,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XU
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
36 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
222 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C