€ 3.023,71/ stukexcl. btw
€ 3.658,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XU |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 36 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 222 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |