€ 4.463,04/ stukexcl. btw
€ 5.400,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XU |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 26 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 430 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |